Schneider Electric - Multi 9 VIGI C60 2P - 63A - 30 MA Type SI - M9V31263


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
courant nominal - 63 A
type de courant différentiel - A
tension nominale (Un) - 230...240 V
courant de défaut nominal - 0.03...0.03 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480684609
Réf. Sonepar
01887068460
Réf. Fournisseur
M9V31263
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles:
2
courant nominal:
63 A
type de courant différentiel:
A
tension nominale (Un):
230...240 V
courant de défaut nominal:
0.03...0.03 A
courant de défaut nominal ajustable:
Non
temps de retard max.:
0 ms
temps de retard ajustable:
Non
tenue au courant de choc:
3 kA
fréquence:
50 Hz
tension d'isolement assignée (Ui):
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
4 kV
section de raccordement cable rigide:
1...35 mm²
section de raccordement cable souple:
1...25 mm²
immunisé contre déclenchements intempestifs:
Oui
avec dispositif de verrouillage:
Non
indice de protection (IP):
IP20
degré de pollution:
3
température ambiante en fonctionnement:
25...60 °C
puissance dissipée:
3 W
Les Atouts de l'article:
Ce dispositif à courant résiduel complémentaire modulaire fait partie de la gamme Vigi C60. La classe de protection différentielle est de type A-SI avec une sensibilité de 30mA et une technologie indépendante de la tension. Ce produit protège contre les courts-circuits, les surcharges de câbles, les chocs électriques par contact indirect et les risques d'incendie. Le type A-SI offre une immunité accrue contre les interférences électriques et les environnements pollués ou corrosifs. Ce produit est conforme aux normes EN/IEC 61009-1 et EN/IEC 61009-2-1. La tension de fonctionnement nominale Ue est de 230VAC ou 240VAC. La tension d'isolation nominale Ui est de 500VAC. La tension de tenue aux chocs nominale Uimp est de 4kV. Le degré de pollution est de 3. Il peut être monté sur rail DIN. Il est gris clair (RAL 7035). Le degré de protection est IP20 et IP40 dans une armoire. Il fonctionne entre -25°C et 60°C. La température de stockage est de -40°C à 60°C.