Schneider Electric - MULTI9 COMB 1P 12 MODULES PEIGNE UL508 P MULTI9 COMB 1P 12 MODULES PEIGNE - M9XUP112

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
nombre de phases - 1
largeur en nombre de modules - 18
courant permanent nominal (Iu) - 115 A
longueur - 216 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Acti9 Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481192806
Réf. Sonepar
01887119280
Réf. Fournisseur
M9XUP112
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
1
nombre de phases:
1
largeur en nombre de modules:
18
courant permanent nominal (Iu):
115 A
longueur:
216 mm
dimension du pas:
18 mm
adapté au nombre d'appareils:
12
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
1000 V
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
couleur:
gris
découpable à taille voulue:
Oui


