fin de vie

Schneider Electric - Multi9 SBI - porte-fusible - 3P - 80A - pour fusible 22x58mm - MGN15717

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 690 V

  • mode de pose - rail DIN

  • nombre de pôles - 3

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

  • pour taille de fusible - 22x58 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303432402914

Réf. Sonepar

00003240291

Réf. Fournisseur

MGN15717

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension nominale:

690 V

mode de pose:

rail DIN

nombre de pôles:

3

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

pour taille de fusible:

22x58 mm

affichage de défaillances optique:

Oui

largeur en nombre de modules:

6

indice de protection (IP):

IP20

verrouillable:

Non

profondeur d'encastrement:

50.5 mm

Acti 9 - sectionneur fusible - SBI - 3P - Fusible aM | gG - 22 x 58 mm - Ue 690 V CA - Largeur 12 pas de 9 mm