Schneider Electric - Multi9 SBI - porte-fusible - 3P+N - 80A - pour fusible 22x58mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
pour taille de fusible - 22x58 mm
tension nominale - 690 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303432402921
Réf. Sonepar
00003240292
Réf. Fournisseur
MGN15718
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
3
pour taille de fusible
22x58 mm
tension nominale
690 V
mode de pose
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément
Non
verrouillable
Non
affichage de défaillances optique
Oui
largeur en nombre de modules
8
profondeur d'encastrement
50.5 mm
indice de protection (IP)
IP20
Acti 9 - sectionneur fusible - SBI - 3P + N - Fusible aM | gG - 22 x 58 mm - Ue 690 V CA - Largeur 16 pas de 9 mm