Schneider Electric - Multifix Air - Boite d'encastrement etanche - 1 poste - 67mm - prof 47mm - x5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
sans halogène - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489818937
Réf. Sonepar
01887981893
Réf. Fournisseur
IMT35032A
Réf. Commerciale
Schneider Electric
indice de protection (IP)
IP44
sans halogène
Oui
Multifix Air - Boîte d'encastrement étanche à l'air - 1 poste - Ø 67mm prof. 47mm - sans couvercle - sans halogène - Tenue au feu 850°C - HxLxP (mm) 71 x 71 x 47 - système anti-rotation
Les Atouts de l'article:
Les boîtes d'encastrement Multifix Air 1 poste s'installent dans les cloisons creuses par vis et par griffes, permettant ainsi de fixer vos appareillages muraux. Etanches à l'air, ces boîtes d'encastrement disposent d'un diamètre de 67 mm et d'une profondeur de 47 mm. Les boîtes IMT35032 diminue de 95% les fuites d'air en comparaison aux boîtes classiques. Livrées en lot de 5 et avec des vis longues à empreinte Phillips, les boîtes IMT35032 de couleur blanc polaire sont ainsi complètes et prêtes à l'emploi. Rapides d'installation, elles facilitent ainsi la qualité et le confort de pose. Les boîtes d'encastrement étanche à l'air IMT35032 sont dotées d'un système anti-rotation et de 4 entrées de câble prédécoupées avec des membranes souples. IMT35032 sont des produits fiables et faciles d'installation. Ces boîtes 1 poste peuvent se poser à la verticale comme à l'horizontale. Elles sont solides, ne se fissurent pas et leur système anti-rotation permet de les stabiliser sur tous types de cloisons creuses. Leurs membranes souples viennent parfaitement épouser la forme de la gaine ou du câble qui les perfore. Ces boîtes d'encastrement sont certifiées Green Premium et sont conformes à la RT2012, la RE2020 ainsi qu'à la norme européenne EN60670-1. Sans halogènes, elles disposent d'un ratio de recyclabilité potentielle évalué à 79%. Ces boîtes d'encastrement sont certifiées Green Premium et sont conformes à la RT2012, la RE2020 ainsi qu'à la norme européenne EN60670-1. Sans halogènes, elles disposent d'un ratio de recyclabilité potentielle évalué à 79%.
Les Atouts de la gamme:
La gamme innovante Multifix air est constituée de boîtes d'encastrement permettant une installation sans échange d'air notamment grâce à ses membranes souples.
Offrant une promesse de robustesse et de fiabilité, cette gamme permet d'optimiser la fixation de votre appareillage électrique sur les cloisons creuses grâce à son système anti-rotation.