Schneider Electric - Multifix, boite de centre avec collerette d67 p50 couvercle plein trappe piton
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rond
couleur - bleu
indice de protection (IP) - IP20
garnissage - autre
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3606485047997
Réf. Sonepar
01887504799
Réf. Fournisseur
ALB71515
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
encastré
forme
rond
couleur
bleu
indice de protection (IP)
IP20
garnissage
autre
diamètre
67 mm
profondeur
50...50 mm
fixation des appareils
visser
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction
modèle
unique
équipé d'une couronne rotative
Non
à coupler/juxtaposer
Non
largeur
71 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil
1
avec vis
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Non
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Non
traversée de boîtier par une tubulure
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
Non
verrouillage de tube
Non
verrouillage de tube en option
Oui
entrée de l'arrière
Oui
nombre d'entrées
1
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition du couvercle
autre
couvercle transparent
Oui
fixation du couvercle
vissé
plombable
Non
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
étanche à l'air
Non
nombre de pôles de la borne
2
fixation au crochet de luminaire
Oui
tubulure
sans
avec languettes à clou
Non
application spéciale
autre
Multifix, boîte de centre avec collerette d67 p50 couvercle plein trappe piton