Schneider Electric - Multifix DCL, boite de centre sans coll, couv. affl, connecteur, douille, fiche
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rond
couleur - bleu
indice de protection (IP) - IP20
garnissage - autre
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3606480149528
Réf. Sonepar
01887014952
Réf. Fournisseur
ALB71841
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
encastré
forme
rond
couleur
bleu
indice de protection (IP)
IP20
garnissage
autre
diamètre
67 mm
profondeur
50...50 mm
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction
modèle
unique
équipé d'une couronne rotative
Non
à coupler/juxtaposer
Non
avec vis
Oui
verrouillage de tube
Non
entrée de l'arrière
Non
sans halogène
Non
plombable
Non
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
étanche à l'air
Non
borne, position fixe
Non
fixation au crochet de luminaire
Oui
tubulure
sans
avec languettes à clou
Non
application spéciale
autre
Multifix DCL, boîte de centre sans coll, couv. affl, connecteur, douille, fiche