Schneider Electric - Multifix - kit d'accrochage autobloquant pour point de centre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - autre
diamètre du câble - 67 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 25 kg
longueur du câble - 1120 m
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3606485048444
Réf. Sonepar
01887504844
Réf. Fournisseur
ALB71895
Réf. Commerciale
Schneider Electric
finition du câble
autre
diamètre du câble
67 mm
matériau du câble
acier
charge de travail admise
25 kg
longueur du câble
1120 m
matériau du galet autobloquant/verrou
acier
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
Multifix - kit d'accrochage autobloquant pour point de centre