Schneider Electric - Multifix Modulo DCL, couvercle non affl. + connect + piton pour point de centre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - couvercle de montage
forme - rond
diamètre - 80 mm
pour diamètre de boîte/boîtier - 67...67 mm
type de fixation - couvercle à vis
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3606485048529
Réf. Sonepar
01887504852
Réf. Fournisseur
ALB71880
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
couvercle de montage
forme
rond
diamètre
80 mm
pour diamètre de boîte/boîtier
67...67 mm
type de fixation
couvercle à vis
longueur
25 mm
largeur
80 mm
profondeur
80 mm
avec sortie de câble
Non
matériau
plastique
sans halogène
Oui
couleur
blanc
avec vis
Oui
plombable
Non
Multifix Modulo DCL, couvercle non affl. + connect + piton pour point de centre