Schneider Electric - Mureva Box - boite de derivation avec embouts - 65x65x45 - IP55 - blanc polaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - carré
mode de pose - montage mural/au plafond
garnissage - autre
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP55
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3606480986383
Réf. Sonepar
01887098638
Réf. Fournisseur
IMT05072
Réf. Commerciale
Schneider Electric
forme
carré
mode de pose
montage mural/au plafond
garnissage
autre
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP55
pour diamètre du tube
20 mm
montage dans le sol
Non
montage sous l'eau
Non
entrée de l'arrière
Non
longueur
65 mm
largeur
65 mm
profondeur
45 mm
connectable
Oui
nombre d'entrées
7
type de traversée de boîtier
tubulure
matériau
plastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition du couvercle
couvercle borgne
couvercle transparent
Non
fixation du couvercle
vissé
coulable
Non
masse de coulage fournie
Non
plombable
Non
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
résistant aux intempéries
Non
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
Mureva Box - boite de dérivation avec embouts - 65x65x45 - IP55 - blanc polaire