Schneider Electric - Mureva Box - boite derivation 960 gris -10x4-25 -int 150x105x80 ext 164x121x87
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
mode de pose - montage mural/au plafond
garnissage - autre
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP55
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3295150052673
Réf. Sonepar
00020005267
Réf. Fournisseur
ENN05267
Réf. Commerciale
Schneider Electric
forme
rectangulaire
mode de pose
montage mural/au plafond
garnissage
autre
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP55
pour diamètre du tube
25 mm
montage dans le sol
Non
montage sous l'eau
Non
entrée de l'arrière
Oui
longueur
85 mm
largeur
165 mm
profondeur
125 mm
connectable
Non
nombre d'entrées
10
type de traversée de boîtier
membrane d'étanchéité
matériau
plastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
autre
finition du couvercle
couvercle borgne
couvercle transparent
Non
fixation du couvercle
vissé
coulable
Non
masse de coulage fournie
Non
plombable
Non
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
résistant aux intempéries
Oui
température d'utilisation
-25...40 °C
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
Mureva Box - boîte de dérivation pour circuits de sécurité en saillie - 150 x 105 x 80 mm - 10 passe-câbles Ø 25mm - vissé couvercle - 1 pièce - gris RAL 7035 - IP55 IK07 - 960°C - CE - classe II - légèrement halogéné