Schneider Electric - Mureva Box - boite derivation 960 gris -ent 7x4-20 -int 80x80x45 ext 89x89x51
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - carré
mode de pose - montage mural/au plafond
garnissage - autre
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP55
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3295150052642
Réf. Sonepar
00020005264
Réf. Fournisseur
ENN05264
Réf. Commerciale
Schneider Electric
forme
carré
mode de pose
montage mural/au plafond
garnissage
autre
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP55
pour diamètre du tube
20 mm
montage dans le sol
Non
montage sous l'eau
Non
entrée de l'arrière
Oui
longueur
51 mm
largeur
98 mm
profondeur
98 mm
connectable
Non
nombre d'entrées
7
type de traversée de boîtier
membrane d'étanchéité
matériau
plastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
autre
finition du couvercle
couvercle borgne
couvercle transparent
Non
fixation du couvercle
encliqueté
coulable
Non
masse de coulage fournie
Non
plombable
Non
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
résistant aux intempéries
Oui
température d'utilisation
-25...40 °C
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
Mureva Box - boîte de dérivation pour circuits de sécurité en saillie - 80 x 80 x 45 mm - 7 passe-câbles Ø 20mm - couvercle clipsable - 5 pièces - gris RAL 7035 - IP55 IK07 - 960°C - CE - classe II - légèrement halogéné