Schneider Electric - Mureva Box - boite derivation 960 rouge -7x20-25 -int 105x105x55 ext 116x116x6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - carré
mode de pose - montage mural/au plafond
pour diamètre du tube - 20/25 mm
garnissage - autre
couleur - rouge
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3295150051751
Réf. Sonepar
00020005175
Réf. Fournisseur
ENN05175
Réf. Commerciale
Schneider Electric
forme
carré
mode de pose
montage mural/au plafond
pour diamètre du tube
20/25 mm
garnissage
autre
couleur
rouge
indice de protection (IP)
IP55
section de conducteur max.
0 mm²
montage dans le sol
Non
montage sous l'eau
Non
entrée de l'arrière
Oui
longueur
87 mm
largeur
121 mm
profondeur
121 mm
diamètre
0 mm
connectable
Non
nombre d'entrées
13
type de traversée de boîtier
estampage
matériau
plastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition du couvercle
couvercle borgne
couvercle transparent
Non
fixation du couvercle
vissé
coulable
Non
masse de coulage fournie
Non
plombable
Non
tension d'isolement assignée (Ui)
0 V
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
résistant aux intempéries
Oui
température d'utilisation
-25...40 °C
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
Mureva Box - boîte de dérivation pour circuits de sécurité en saillie - 105 x 105 x 55 mm -entrées défonçables 2 M20-25 | 4 M16-20 | 7 M12-16 - vissé couvercle - 5 pièces -rouge RAL 3000 -IP55 IK07 -960°C -CE -classe II -légèrement halogéné