Schneider Electric - Mureva Box - passe-cable - D4-20 - percage D23mm - gris RAL7035 - IP55
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble - 4...20 mm
taille de fil (M..) - 20
entrée de câble - rond
longueur totale - 13 mm
modèle - fermé
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3303432363819
Réf. Sonepar
00020008111
Réf. Fournisseur
ISM71071
Réf. Commerciale
Schneider Electric
pour diamètre de câble
4...20 mm
taille de fil (M..)
20
entrée de câble
rond
longueur totale
13 mm
modèle
fermé
pour épaisseur de paroi
1.8...1.8 mm
diamètre d'alésage
23 mm
sans halogène
Non
insert pour presse-étoupe
Oui
nombre câbles
1...1
serre cable
Non
technique de rétrécissement
Non
finition de l'angle
Non
matériau
caoutchouc
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
non traité
couleur
gris
étanche au gaz
Non
ininflammable
Non
étanche à l’eau
Oui
indice de protection (IP)
IP55
température d'utilisation
-20...40 °C
Mureva Box - passe-câble - diamètre extérieur du câble : Ø4-20 - diamètre de perçage Ø23mm - gris RAL 7035 - IP55 - pour boites et coffrets MUREVA - lot de 10 pcs