Schneider Electric - Mureva Box - passe-cable - D4-32 - percage D36mm - gris RAL7035 - IP55 - 960C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble - 4...32 mm
entrée de câble - rond
longueur totale - 17 mm
modèle - fermé
pour épaisseur de paroi - 2...2 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3606480077265
Réf. Sonepar
00020008113
Réf. Fournisseur
ISM71073
Réf. Commerciale
Schneider Electric
pour diamètre de câble
4...32 mm
entrée de câble
rond
longueur totale
17 mm
modèle
fermé
pour épaisseur de paroi
2...2 mm
diamètre d'alésage
36 mm
sans halogène
Oui
insert pour presse-étoupe
Oui
nombre câbles
1...1
serre cable
Non
technique de rétrécissement
Non
finition de l'angle
Non
matériau
autre
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
non traité
couleur
gris
étanche au gaz
Non
ininflammable
Non
étanche à l’eau
Oui
indice de protection (IP)
IP55