Schneider Electric - Mureva Fix - clip a tube D40mm - fixation par vis - sans halogene
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au diamètre du tube - 40...40 mm
type de fixation - trou de vis
matériau - plastique
qualité du matériau - autre
fermé - Non
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3606480385797
Réf. Sonepar
00020038579
Réf. Fournisseur
IMT35222
Réf. Commerciale
Schneider Electric
adapté au diamètre du tube
40...40 mm
type de fixation
trou de vis
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
fermé
Non
couleur
noir
convient pour des gaines de protection
Oui
connectable
Oui
nombre max. de tubes
1
avec pièce intercalaire
Non
Mureva Fix - Clips à tubes sans halogène pour conduits ø 40mm - noir (RAL 9005) - Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur - PC-ABS - Fixation avec vis - non propagateur de flamme - sans halogène