Schneider Electric - Mureva FIX, instacables pour conduits D40-63 mm, noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au diamètre du tube - 40...63 mm
type de fixation - trou de vis
matériau - plastique
qualité du matériau - polyamide
fermé - Oui
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3295150479654
Réf. Sonepar
00020047965
Réf. Fournisseur
ENN47965
Réf. Commerciale
Schneider Electric
adapté au diamètre du tube
40...63 mm
type de fixation
trou de vis
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
fermé
Oui
couleur
noir
convient pour des gaines de protection
Oui
connectable
Non
nombre max. de tubes
1
avec pièce intercalaire
Non
Mureva Fix - Instacables pour conduits ø 40 à 63mm - noir - Utilisation à l'extérieur - PA (polyamide 12) - Fixation par cheville Murafix ou avec vis - 100 pièces
Les Atouts de l'article:
Ce collier de serrage est adapté aux conduits d'un diamètre de 40-63 mm. Ce clip pour conduits peut être fixé à l'aide d'un bouchon Murafix ou d'une vis. Il peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur.