Schneider Electric - Mureva FIX Instaclip - clip a tube - pour conduits D16 et D20mm - blanc polaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au diamètre du tube - 16...20 mm
type de fixation - autre
matériau - plastique
qualité du matériau - polyamide
fermé - Oui
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3606480986611
Réf. Sonepar
01887098661
Réf. Fournisseur
IMT45920
Réf. Commerciale
Schneider Electric
adapté au diamètre du tube
16...20 mm
type de fixation
autre
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
fermé
Oui
couleur
blanc
convient pour des gaines de protection
Oui
connectable
Oui
nombre max. de tubes
1
avec pièce intercalaire
Oui
Mureva - Clips de tube pour conduits ø 16mm | Pour conduits ø 20mm - blanc (RAL 9003) - Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur - polyamide - Fixation par cheville Murafix ou avec vis - 100 pièces
Les Atouts de l'article:
La gamme variée Mureva Tube de Schneider Electric propose des tailles différentes de conduits rigides en PVC, non-propagateurs de flamme Conçus en toute robustesse, ils rendent la glisse plus facile et promettent la tenue absolue des produits en présence de nombreux agents chimiques, acides, alcalins et sels minéraux Cet instaclip convient parfaitement aux conduits de 16 mm et 20 mm de diamètre Il est issu de la gamme Mureva Fix, pour une complémentarité optimale Installez ce conduit support en toute facilité se fixe avec une vis ou une cheville filetée (cheville Murafix) En polyamide 6/6, cet accessoire d'installation offre la garantie d'une finition soignée et convient aux environnements intérieurs Cet accessoire de fixation vous offre d'un grand confort de mise en œuvre pour améliorer vos installations quotidiennes