Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

fin de vie
Schneider Electric - Mureva Light - Projecteur - 30W - 3000lm - 6500K - IP65 - 230V

Schneider Electric - Mureva Light - Projecteur - 30W - 3000lm - 6500K - IP65 - 230V

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 33 W

  • température de couleur - 6500...6500 K

  • flux lumineux utile - 3000 lm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606489903114

Réf. Sonepar

01887990311

Réf. Fournisseur

IMT47211

Réf. Commerciale

Schneider Electric

puissance du système

33 W

température de couleur

6500...6500 K

flux lumineux utile

3000 lm

indice de protection (IP)

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

gris

type de connexion

autre

flux lumineux

3000...3000 lm

puissance de lampe acceptée

30...30 W

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage encastré

Non

adapté à un montage en saillie

Oui

adapté à une suspension

Oui

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage sur traverse

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol

Oui

adapté à un montage par serrage

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

réglabilité

rotatif

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Non

nombre de lampes/modules

1

douille

sans

traitement de la surface

revêtu par poudre

matériau de la verrine

plastique mat/satiné

surface brossée

Non

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal de la LED à courant constant

100...100 mA

appareillage

non requis

appareillage fourni

Non

variation en fonction de la commande

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

réflecteur

blanc

élément de distribution de lumière

réflecteur

répartition lumineuse

symétrique/asymétrique

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie

A+

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

50000 h

Degré de protection (NEMA)

autre

indice de protection contre les chocs (IK)

IK05

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-30...45 °C

couleur de la lumière

blanc

intensité lumineuse

1147.84 cd

facteur de puissance (cos phi)

0.9

largeur

189.4 mm

hauteur/profondeur

141.4 mm

longueur

26.5 mm

type de câblage

terminaison

nombre de pôles

3

section de conducteur

1 mm²

section de conducteur connectable

1...1 mm²

protection contre l'incendie « D »

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

efficience du luminaire

100 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

autre

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

autre

Mureva Light - projecteur mural extérieur - puissance 30W - 3000lm - 6500K blanc froid - étanche IP65 - 230V - fréquence50 Hz - support de fixation 180° - gris