Schneider Electric - Mureva Styl - Répéteur wifi avec adaptateur - composable - IP55 - IK07 - blanc - MUR39070

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taux de transmission max. - 300 Mbit/s
bande de fréquences - 2,4 GHz
protocole radio - IEEE 802.11 b/g/n
cryptage - WPA2
raccordement pour antenne externe - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Mureva Styl
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481030481
Réf. Sonepar
01887103048
Réf. Fournisseur
MUR39070
Marque
Schneider Electric
taux de transmission max.:
300 Mbit/s
bande de fréquences:
2,4 GHz
protocole radio:
IEEE 802.11 b/g/n
cryptage:
WPA2
raccordement pour antenne externe:
Non
géré:
Non
Ethernet:
Oui
pare-feu:
Non
sécurité VPN:
Non
fonction bridge:
Non
nombre d'AP supportés:
32
fonction de répétition:
Oui
power over Ethernet:
Non
couleur:
blanc
largeur:
45 mm
hauteur:
45 mm
profondeur:
39 mm
indice de protection (IP):
IP55
montage 482,6 mm (19 pouces):
Non
encastré:
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Non
fixation sur mât:
Non
montage encastré:
Oui
montage mural:
Oui
adaptateur de prise:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce répéteur wifi avec adaptateur, composable, étanche IP55 et robuste IK07, permet de répéter le signal wifi reçu de la box pour étendre la couverture du réseau. Il s'adapte à des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue contre la poussière, l'humidité et les chocs.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
MUR39070 se compose d'un répéteur wifi de la gamme Unica 45x45 et d'un adaptateur étanche et robuste à ouverture 45x45 avec clapet transparent d'étanchéité. Il sera à associer avec un boitier pour une installation saillie ou un cadre pour une installation encastrée, de même couleur de préférence.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Le répéteur nécessite une alimentation standard phase/neutre. Son appairage à la box et son paramétrage se font simplement en suivant les instructions du QR code sur le produit ou en lisant la notice. L'adaptateur 45x45 à clapet transparent avec membrane d'étanchéité se fixe à l'aide de 2 vis filetées métalliques sur un boitier ou cadre de la gamme pour assurer une robustesse et étanchéité durables dans le temps.
Le saviez-vous ?
Une variante gris anthracite de l'adaptateur est également disponible pour s'adapter à tous vos espaces. Les adaptateurs seuls existent également pour accueillir d'autres fonctions 45x45 Unica.
Les Atouts de la gamme:
La gamme d'appareillages Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance, c'est la gamme pour résister aux environnements sévères. Disposant des fonctions clés essentielles, Mureva Styl peut être enrichie avec les fonctions de la gamme Unica grâce à l'adaptateur 45x45. Plus ingénieux et brillant pour plus de business pour vous et plus de plaisir pour vos clients ! Schneider Electric propose toute une solution de produits étanches et robustes pour compléter votre installation : Mureva Tubes, Mureva Box, Murafix, Instaclips et Instacables, ...
Quelques mots du fabricant :
- Permet de répéter le signal wifi reçu de la box pour étendre la couverture du réseau
- Alimentation standard phase/neutre
- Pour des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue
- Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance
- Blanc, la couleur design pour s'adapter aux espaces


