Schneider Electric - Mureva, te pour tube 3321 - Gris - D25 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 25 mm
angle - 90...90 °
modèle - ouvert
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3295150443259
Réf. Sonepar
00020044325
Réf. Fournisseur
ENN44325
Réf. Commerciale
Schneider Electric
diamètre externe
25 mm
angle
90...90 °
modèle
ouvert
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
qualité du matériau
PVC
surface polie
Oui
Mureva - té pour tube 3321 - gris (RAL7035) - Ø25 mm - IP40 - résistance à l'écrasement750 N-m - section nominale : 119 mm² - diamètre intérieur : 21,3mm - diamètre extérieur : 25mm