Schneider Electric - Mureva Tube - conduit rigide non tulipe PVC gris - D20mm-3m - au metre lineaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 20 mm
diamètre intérieur - 16.9 mm
couleur - gris
matériau - PVC
tenue à la flexion - rigide
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480424564
Réf. Sonepar
00020042456
Réf. Fournisseur
IMT40320
Réf. Commerciale
Schneider Electric
diamètre externe
20 mm
diamètre intérieur
16.9 mm
couleur
gris
matériau
PVC
tenue à la flexion
rigide
sans halogène
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
moyen (classe 3)
finition ignifugée
Oui
avec manchon
Non
classe de résistance à la compression
moyen (classe 3)
montage encastré
Oui
apparent
Oui
sur bois
Oui
paroi creuse
Non
installation sur du béton
Oui
installation de machines et d'équipements
Non
installation en sous-sol (chape de béton)
Oui
installation extérieure
Oui
Convient pour une installation dans le sol
Oui
température d'utilisation
60...-5 °C
couche interne extrêmement glissante
Non
numéro RAL
7035
Mureva Tube - conduit rigide non tulipé - gris (RAL 7035) - Ø interne : 16,9mm | externe : 20mm - 224mm² - 750N - PVC - GT3321 - NF - sans plomb - unité : mètre linéaire, prix pour 100m, quantité de vente : 3 pour un tube, 51 pour un lot
Les atouts de l'article:
La gamme Mureva Tube de Schneider Electric offre des conduits rigides en PVC, non-propagateurs de flamme et conçue pour maintenir absolument des produits en présence de nombreux agents chimiques, acides, alcalins et sels minéraux.
La température d'installation et d'utilisation doit se situer entre -5 et +60 degrés pour être idéale.
Le cintrage à froid est possible (-5°C) compte tenu du diamètre de ce conduit (20 mm).
Les conduits permettent de remplacer les gaines ICT dans les descentes en béton banché (classification 3321), avec précaution pour éviter les contraintes mécaniques importantes (armatures).
Ils sont pas adaptés au béton chauffé.
Fiable et solide, ce conduit rigide dispose d'une résistance inégalable aux intempéries et au vieillissement climatique.
Son indice de protection est IP41.
Ce tube standard est doté d'un diamètre de 20 mm (diamètre intérieur 16,9 mm) et d'une longueur de 3 mètres (17 tubes par bottte 51 m).
Ce conduit non tulipé s'adapte aux environnements intérieurs et extérieurs.
Ce tube est admis à la marque de qualité NF-USE.
Complétez votre installation en toute facilité avec des accessoires de fixation de la gamme Mureva Fix.