Schneider Electric - Mureva Tube - coude pour conduit rigide - D20mm - IP40 - blanc polaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de tube nominal - 20 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
modèle - écartement
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480554544
Réf. Sonepar
01887055454
Réf. Fournisseur
IMT46920
Réf. Commerciale
Schneider Electric
pour diamètre de tube nominal
20 mm
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
modèle
écartement
couleur
blanc
sans halogène
Non
qualité du matériau
PVC
qualité du revêtement de surface
non revêtu
surface polie
Non
surface brossée
Non
diamètre
23 mm
avec manchon
Oui
en deux pièces
Non
avec ouverture d'inspection et couvercle
Non
flexible
Non
Mureva Tube - coude pour conduit rigide - Ø20mm - IP40 - bla