Schneider Electric - NetShelter - Accessoires de montage - Zéro U - Support accessoire de montage - AR7711

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage
matériau - autre
largeur - 113 mm
hauteur - 84 mm
profondeur - 53 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NetShelter
Voir tous les produits de cette gammeEAN
731304255864
Réf. Sonepar
01887425586
Réf. Fournisseur
AR7711
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
étrier de montage
matériau:
autre
largeur:
113 mm
hauteur:
84 mm
profondeur:
53 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Ces accessoires de montage offrent des options d'installation pratiques et sécurisées des accessoires de petite taille dans les armoires et dans les racks.L'utilisation optimale de l'espace de rangement garantit une bonne circulation d'air dans l'armoire et une performance des équipements installés. Ce produit repond aux normes RoHS UE et REACh.
Quelques mots du fabricant :
- Optimisation de l'espace de stockage
- Facilité d'installation
- Produit Green Premium respectueux de l'environnement