Schneider Electric - NetShelter CX - baie 19P insonorisee 38U - 1950x750x1130mm - gris-chene - AR4038IA

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • niveau de montage - sans

  • largeur - 750 mm

  • hauteur - 1950 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 38

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

731304300298

Réf. Sonepar

01887430029

Réf. Fournisseur

AR4038IA

Réf. Commerciale

Schneider Electric

niveau de montage:

sans

largeur:

750 mm

hauteur:

1950 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

38

couleur:

gris

finition de la barre profilée:

sans

nombre de portes:

2

type d'aération:

actif

profondeur:

1130 mm

dimension (modulaire):

autre

capacité de charge max.:

778.36 kg

avec tôle de toit:

Non

avec mise à la terre:

Non

avec porte frontale:

Oui

matériau de la porte avant:

autre

verrouillage de la porte avant:

à un point

avec porte arrière:

Oui

matériau de la porte arrière:

autre

verrouillage de la porte arrière:

à un point

avec porte à hublot:

Non

avec parois latérales:

Oui

avec socle:

Non

avec gestion de câble vertical:

Non

matériau:

autre

finition de la surface:

autre

modèle:

autre

démontable:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

NetShelter CX - baie 19P insonorisée 38U - 1950x750x1130mm - gris-chêne