Schneider Electric - NetShelter - Ecrous cage - Qté 36 - Rack - Rail de montage trous carrés - 10/32 - AR8005

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 0 mm

  • profondeur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304098942

Réf. Sonepar

01887409894

Réf. Fournisseur

AR8005

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

NetShelter - Ecrous cage à filet 10/32 - Installation facile d'équipement dans le rack - Pour rails de montage trous carrés- Lot de 36 - 0U

Les Atouts de l'article:

Ce lot de 36 écrous cage à filet 10-32 garantit une installation facile d'équipements dans l'armoire avec rails de montage à trous carrés. Ce produit repond aux normes EIA-310D, RoHS et REACh.



Quelques mots du fabricant :

  • Fiabilité et solidité du montage
  • Facilité d'installation
  • Produit Green Premium respectueux de l'environnement