Schneider Electric - NetShelter - Ouvertures à brosse pour rails de montage - NetShelter SX - AR3x5x - AR7706

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du profil - acier

  • couleur du profil - noir

  • matériau de la brosse - polypropylène (PP)

  • longueur - 13 mm

  • longueur de brosse - 33 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304235279

Réf. Sonepar

01887009878

Réf. Fournisseur

AR7706

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau du profil:

acier

couleur du profil:

noir

matériau de la brosse:

polypropylène (PP)

longueur:

13 mm

longueur de brosse:

33 mm

méthode de montage rail de guidage:

autre

position de montage du rail de guidage:

autre

couleur de la brosse:

noir

largeur:

74 mm

hauteur:

114 mm

NetShelter Gestion des câbles - Ouvertures à brosse pour rails de montage - Ventilation optimale - Permet le passage des câbles de l'avant vers l'arrière du rack - Compatible NetShelter SX, modèle AR3x5x - 114x750x13mm - Noir

Les Atouts de l'article:

Les ouvertures à brosse pour rails de montage NetShelter SX, modèle AR3x5x, assurent une ventilation optimale tout en facilitant le passage des câbles de l'avant vers l'arrière de la baie. En améliorant la circulation de l'air, ces ouvertures minimisent les risques de surchauffe des équipements IT, ce qui prolonge leur durée de vie.Ces ouvertures sont conformes aux normes RoHS de l'UE, garantissant l'absence de métaux lourds toxiques et de mercure. Elles sont également conformes à la directive REACh.



Quelques mots du fabricant :

  • Optimisation de la circulation de l'air
  • Installation sans outils
  • Gestion facilitée des câbles