Schneider Electric - NetShelter SX - baie 19P avec panneaux - 42U - 1991x750x1070mm - noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
niveau de montage - sans
largeur - 750 mm
hauteur - 1991 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 42
couleur - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
731304236375
Réf. Sonepar
03345000085
Réf. Fournisseur
AR3150
Réf. Commerciale
Schneider Electric
niveau de montage
sans
largeur
750 mm
hauteur
1991 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
42
couleur
noir
finition de la barre profilée
sans
nombre de portes
2
type d'aération
sans
profondeur
1070 mm
dimension (modulaire)
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.
1701 kg
avec tôle de toit
Oui
avec mise à la terre
Non
avec porte frontale
Oui
matériau de la porte avant
acier
verrouillage de la porte avant
à un point
avec porte arrière
Oui
matériau de la porte arrière
acier
verrouillage de la porte arrière
à un point
avec porte à hublot
Non
avec parois latérales
Oui
avec socle
Non
avec gestion de câble vertical
Non
matériau
acier
finition de la surface
revêtu par poudre
modèle
avec cadre fixe
numéro RAL
9005
démontable
Oui
indice de protection (IP)
IP20
NetShelter SX - Rack 19 pouces - Panneaux de 42U - Passes câbles verticaux en option - 1991x750x1070mm - Capacité de charge de 1704 kg - Profondeur de montage entre 27,94 et 81,92cm - Noir
Les Atouts de l'article:
Cette baie d'une hauteur de 42U est conçue pour les applications de serveur et de réseau haute densité. Il permet un passage par les ouvertures de porte pour optimiser la gestion et la sécurité des équipements. Ce produit facilite l'organisation et la gestion des câbles, ainsi que le refroidissement des équipements informatiques. Equipée de roulettes pré-installées, cette armoire peut être déplacée facilement. Ce produit est conforme aux normes UL 2416, UL 60950-1 et EIA-310E.