Schneider Electric - NetShelter SX - baie 19P avec panneaux - 48U - 2258x600x1200mm - noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
niveau de montage - avant et arrière
largeur - 600 mm
hauteur - 2258 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 48
couleur - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
731304256281
Réf. Sonepar
03345000088
Réf. Fournisseur
AR3307
Réf. Commerciale
Schneider Electric
niveau de montage
avant et arrière
largeur
600 mm
hauteur
2258 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
48
couleur
noir
finition de la barre profilée
en forme de L
nombre de portes
2
type d'aération
passif
profondeur
1200 mm
dimension (modulaire)
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.
1700.97 kg
avec tôle de toit
Oui
avec mise à la terre
Oui
avec porte frontale
Oui
matériau de la porte avant
acier
verrouillage de la porte avant
à un point
avec porte arrière
Oui
matériau de la porte arrière
acier
verrouillage de la porte arrière
à un point
avec porte à hublot
Non
avec parois latérales
Oui
avec socle
Non
avec gestion de câble vertical
Non
matériau
acier
finition de la surface
revêtu par poudre
modèle
avec cadre fixe
démontable
Oui
indice de protection (IP)
IP20
NetShelter SX - Rack - 19P- 48U - Pour équipements de réseau de faible et moyenne densité - Hauteur 2258mm - Largeur de 600mm - Profondeur de 1200mm - Roulettes préinstallées - Noir
Les Atouts de l'article:
Cette armoire informatique de 19 pouces avec panneaux d'une hauteur de 48U est conçue pour offrir un espace de rangement optimisé pour les serveurs et les équipements de réseau de moyenne et haute densité. Cette baie permet d'optimiser l'espace de votre centre informatique grâce à sa largeur compacte de 60cm. Equipée de roulettes pré-installées, elle peut être déplacée facilement. Ce produit est conforme aux normes UL 2416, UL 60950-1 et EIA-310E.