fin de vie

Schneider Electric - NSX160F VIGI MH MICROLOGI - LV434573

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 160...0 A

  • courant permanent nominal (Iu) - 160 A

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 36 kA

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480010965

Réf. Sonepar

00003901096

Réf. Fournisseur

LV434573

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

160...0 A

courant permanent nominal (Iu):

160 A

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:

36 kA

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

1600...0 A

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:

Oui

commande motorisée en option:

Oui

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

appareil complet avec unité de protection:

Oui

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

relais de signalisation de déclenchement disponible:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

tension assignée (Ue):

440...440 V

indice de protection (IP):

IP40

position du raccordement de circuit principal:

frontal

commande motorisée intégrée:

Non

Compact - disjoncteur differentiel Vigi NSX160F - declencheur Micrologic 2.2 AB electronique - 4P - 3t | 3t + N-2 | 4t - calibre 160A - gauche - 440VCA 50-60 Hz - montage fixe - raccordement avant - Pdc F - 36kA 380-415VCA | 8kA 660-690VCA