Schneider Electric - NSX400F VIGI MB MICROLOGI - LV434575


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 400...0 A
courant permanent nominal (Iu) - 400 A
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 36 kA
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480015762
Réf. Sonepar
00003001576
Réf. Fournisseur
LV434575
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles:
4
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
400...0 A
courant permanent nominal (Iu):
400 A
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:
36 kA
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
4800...0 A
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Non
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:
Oui
commande motorisée en option:
Oui
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
appareil complet avec unité de protection:
Oui
finition de l'élément d'actionnement:
manette / levier
relais de signalisation de déclenchement disponible:
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
tension assignée (Ue):
440...440 V
indice de protection (IP):
IP40
position du raccordement de circuit principal:
frontal
commande motorisée intégrée:
Non