Schneider Electric - Odace - 2 demi enjoliveur - cobalt - livré sans LED - S550298

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton-poussoir en deux parties

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - bleu

  • numéro RAL (équivalent) - 9003

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606481062451

Réf. Sonepar

01887106245

Réf. Fournisseur

S550298

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

bouton-poussoir en deux parties

impression/marquage:

sans

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

bleu

numéro RAL (équivalent):

9003

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

profondeur:

8.5 mm

Odace - 2 demi enjoliveur - cobalt - livré sans LED

Les Atouts de l'article:

Avec un design réussi et très esthétique, la gamme Odace de Schneider Electric fait la promesse de sublimer les intérieurs chics et distingués, pour le bonheur et la satisfaction de tous vos clients Cette façade d'enjoliveur livrée sans LED de couleur cobalt blue est destinée à habiller un interrupteur Elle est clipsable et possède deux permutateurs Son boîtier de montage assorti peut être encastré dans la surface du mur Cette façade d'enjoliveur sans LED possède une profondeur de 8,5 mm et d'un diamètre de 51 mm Vendue en lot de 5, elle est réalisée à partir de PC, plastique anti-UV ce qui la rend fiable et durable Elle atteint le niveau de protection IK04, ce qui peut aider à se protéger contre les chocs La classification IP de cet appareil est IP21 D Cette façade d'enjoliveur sans LED satisfait à la norme, 2006/95/EEC, EN 60669-1 Elle est qualifiée de produit Green premium, avec une utilisation minimale de substances dangereuses Elle est sans mercure