Schneider Electric - Odace 2011 - détecteur de présence et de mouvement alu - toutes charges - 3 fils - S530523

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 8 m

  • durée de marche max. - 30 min

  • angle de détection horizontal - 160...160 °

  • Puissance de coupure max. - 2200 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606489610883

Réf. Sonepar

01887961088

Réf. Fournisseur

S530523

Marque

Schneider Electric

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

8 m

durée de marche max.:

30 min

angle de détection horizontal:

160...160 °

Puissance de coupure max.:

2200 W

couleur:

aluminium

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Oui

arrêt forcé:

Oui

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Non

interconnectable:

Non

angle de balayage:

160 °

hauteur de montage optimale:

1 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

commutateur de pontage:

Non

largeur de portée max.:

6 m

portée de présence max.:

86

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Non

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

encastré

type de connexion:

borne à vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

type de tension:

AC

fréquence:

50...50 Hz

durée de marche min.:

1 s

déclenchement retardé:

1800 s

enclenchement retardé:

0 s

plage de rotation du capteur, horizontale:

0...0 °

plage de rotation du capteur, verticale:

0...0 °

luminosité de déclenchement:

5...500 lx

adapté à une charge C:

Oui

température:

5...35 °C

nombre de zones de détection:

13

courant de démarrage max.:

10 A

commande auxiliaire possible:

Oui

fonction d'alarme:

Non

largeur:

71 mm

hauteur:

71 mm

profondeur:

45 mm

largeur d'encastrement:

55 mm

profondeur d'encastrement:

27 mm

longueur d’encastrement:

55 mm

diamètre d'encastrement:

55 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

46 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

montage mural:

Oui

tension nominale (Un):

230...230 V

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

Odace - détecteur de présence et de mouvement - aluminium - toutes charges - 3 fils - nécessite le neutre - AC 230V - 50 Hz - LED: 200 W / lampe incandescence : 2200 W

Les Atouts de l'article:

Ce détecteur de mouvement Odace est disponible en aluminium et est conçu pour être utilisé. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Le détecteur de mouvements est en PC GF10 FR (polycarbonate avec 10 % de fibres de verre), métal, thermoplastique, ce qui le rend durable et résistant. Il atteint un degré de protection IP20 et IP21. Il a un voyant LED qui vous guide dans l'obscurité. Le calibre du fusible associé est de 16 A. Son mode de fixation se fait par vis. La commande du détecteur de mouvements peut se faire par la commande locale, la commande manuelle, la commande à distance par bouton-poussoir auxiliaire. Il a obtenu les certificats CE, EAC, FIMKO, NEMKO, NF, SEMKO, VDE. La tension assignée d'emploi de cet appareil est de 230 V.