Schneider Electric - Odace 2011 - prise de courant 2P+T - aluminium- standard Schuko allemand - S530057

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

aluminium

Spécificités essentielles

  • modèle - prise CEE 7/3 (type F)

  • nombre d'unités - 1

  • couleur - aluminium

  • mode de pose - encastré

  • courant nominal - 16 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480386268

Réf. Sonepar

01887038626

Réf. Fournisseur

S530057

Marque

Schneider Electric

modèle:

prise CEE 7/3 (type F)

nombre d'unités:

1

couleur:

aluminium

mode de pose:

encastré

courant nominal:

16 A

nombre de pôles coupés (ronds):

2

nombre de pôles coupés (plats):

0

avec voyant indicateur:

Non

nombre de modules (construction modulaire):

1

nombre de prises commutables:

0

nombre de phases:

1

impression/marquage:

sans

type de connexion:

borne automatique

avec volet de protection:

Non

avec eclips / protection enfant:

Oui

zone de texte/surface d'inscription:

Non

finition métallique:

Oui

transparent:

Non

verrouillable:

Non

mécanisme d'éjection:

Non

encastrement isolé:

Oui

avec éclairage fonctionnel:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Non

avec microfusible:

Non

alimentation spéciale:

sans alimentation spéciale

type de fixation:

fixation avec vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

repiquage possible:

Oui

prise inclinée ou inclinable:

Non

tension nominale:

250 V

fréquence:

50...60 Hz

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

47.3 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

31.3 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

type de contact de protection:

clips de mise à la terre

avec répéteur de signal Wi-Fi:

Non

avec haut-parleur bluetooth intégré:

Non

Odace - prise de courant - 2P+T - allemand - aluminium - fixation par vis - Raccordement : 1 x 1,5…2 x 4 mm² souple / rigide / multibrin - 3x2 bornes automatiques - 16 A - 250VCA 50 Hz - IK04 - IP21D

Les Atouts de l'article:

La prise de courant Odace S530057 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d’un cadre de fixation en plastique de couleur aluminium. La configuration du pôle de sortie de cette prise de courant est 2P + E avec des volets, protégeant les enfants d'un éventuel choc électrique et avec terre latérale. Ses bornes de raccordement sont des bornes sans vis. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Cet appareil est au standard allemand. Son courant nominal est de 16 A. Fabriquée en matériau ASA + PC, PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, PC (polycarbonate) GF10 FR, cette prise de courant est fiable et résistante. Le mode de fixation de l'appareil se fait à l'aide de vis. Elle a également obtenu le certificat AENOR.