Schneider Electric - Odace 2011 - sortie de câble - alu - 6 à 12 mm2 - S530662

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - autre

  • mode de pose - encastré

  • couleur - aluminium

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480391699

Réf. Sonepar

01887039169

Réf. Fournisseur

S530662

Marque

Schneider Electric

utilisation:

autre

mode de pose:

encastré

couleur:

aluminium

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

0

composition:

mécanisme seul

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

0

transparent:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

nombre de modules (construction modulaire):

1

serre cable:

Oui

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP2X

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

39 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

11.7 mm

raccords isolés:

Non

Odace - sortie de câble - aluminium - fixation par vis - Pour câble Ø 6 à 12 mm - 3 x 1.5 à 2.5 mm² - bornes à vis - 2 connecteurs - 16 A - livré avec cache de protection peinture - NF - IK04 - IP2xC - sans halogène

Les Atouts de l'article:

La sortie de câble Odace S530662 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d’un cadre de fixation en plastique de couleur aluminium. Il atteint le niveau de protection IK04. Il a également obtenu le certificat LCIE, NF. Ce câble de sortie est sans halogène et ne contient pas de mercure. De plus, il est respectueux de l'environnement, avec une résistance aux UV, de l'acétone, de l'alcool, de l'ammoniaque, de l'eau de Javel, du savon liquide, de l'huile, de l'essence, du liquide de nettoyage des fenêtres. Son mode de fixation se fait par vis. Son courant nominal est de 16 A. La sortie de câble est en PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, thermoplastique ABS stabilisé aux UV, le rendant le plus résistant possible.



Quelques mots du fabricant :

  • Protège et masque les bornes de raccordement des câbles
  • Sa fonction anti-traction assure la fiabilité et la durabilité de la connexion des câbles
  • Idéal pour raccorder votre four ou le chauffage de votre salle de bain
  • A compléter avec une plaque de finition Odace, à commander séparément