Schneider Electric - Odace 2011 Styl - plaque 2 postes H/V entraxe 71mm blanc recyclé - S510704

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre d'unités:

2

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481095732

Réf. Sonepar

01887109573

Réf. Fournisseur

S510704

Marque

Schneider Electric

nombre d'unités:

2

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

blanc

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

2

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

0

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

156 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

10 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

diamètre de l'alésage (ouverture):

51.95 mm

Odace Styl - plaque - blanc Recyclé - 2 postes horizontal 71mm | 2 postes vertical 71mm - H85mm - L 156mm - P10mm - IK04 - IP21 D - sans halogène

Les Atouts de l'article:

Découvrez les nouveaux produits de la gamme Odace en plastique recyclé Affichez votre différence en proposant des produits limitant leur impact écologique dont la plaque de finition 2 postes entraxe 71mm de la gamme Odace Styl Schneider Electric Cette plaque de couleur blanche et d'aspect brillant est livrée par lot de 10 Facile à installer, elle se monte sans outil par simple clipsage dans une boîte d'encastrement Cette plaque est conforme aux normes 2006/95/CEE, EN 60669-1, NF C 61-314, UNE 20315-1-1, sa tenue aux chocs est IK04 et son degré de protection est IP21D Pour compléter votre installation, des mécanismes et des boîtes de montage en plastique recyclé sont également disponibles dans la gamme Odace



Quelques mots du fabricant :

  • Plaque de finition double
  • Matériaux recyclés pour une maison à faible empreinte carbone, sans compromis sur le design
  • Idéal pour un habitat durable
  • Couleur aspect blanc granité
  • Affleurant au niveau du mur, se clispe rapidement et avec précision au mécanisme