Schneider Electric - Odace + anthracite - commande de groupe pour scenarios PlusLink 4 groupes 2 fils
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - contact à poussoir de groupe
type de commande - bouton-poussoir
avec éclairage - Non
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
nombre de bascules d'actionnement - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480707278
Réf. Sonepar
01887070727
Réf. Fournisseur
S540563
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
contact à poussoir de groupe
type de commande
bouton-poussoir
avec éclairage
Non
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
nombre de bascules d'actionnement
2
tension nominale
230 V
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
avec voyant indicateur
Non
Contact de report
Non
type de connexion
borne automatique
mode de pose
encastré
type de fixation
fixation à vis
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Non
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
couleur
anthracite
numéro RAL (équivalent)
7021
transparent
Non
porte-étiquette
Non
imprimé
autre
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
71 mm
profondeur d'appareil
33.9 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
26.6 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Odace + anthracite - commande de groupe pour scenarios PlusLink 4 groupes 2 fils