Schneider Electric - Odace anthracite - enjoliveur seul prise de courant 2P+T 16A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - autre
mode de pose - encastré
couleur - anthracite
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485411439
Réf. Sonepar
01887541144
Réf. Fournisseur
S540659
Réf. Commerciale
Schneider Electric
utilisation
autre
mode de pose
encastré
couleur
anthracite
avec jacks/coupleurs
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs
1
composition
plaque totale
bague de support
Non
avec protection contre la poussière
Non
avec volet de protection
Non
direction de sortie
droit
champ d'inscription
sans champ d'inscription
avec impression
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
autre
finition de la surface
brillant
transparent
Non
type de fixation
autre
nombre de modules (construction modulaire)
1
serre cable
Non
jacks blindés
Non
boîtier blindé
Non
domino
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
71 mm
Odace - enjoliveur seul prise de courant 2P+T anthracite
Les Atouts de l'article:
La plaque centrale Odace S540659 de Schneider Electric est de couleur anthracite. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Le mode de fixation de cet appareil est par clips. Fabriquée en matériau thermoplastique ABS stabilisé aux UV, cette plaque centrale est très fiable et résistante. Cette plaque centrale est également exempte de SVHC (substances extrêmement préoccupantes). Il est sans halogène et il ne contient ni mercure ni métaux lourds. La finition de la surface est brillante.