Schneider Electric - Odace - bouton poussoir - cobalt - 10A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir unique
type de commande - bouton-poussoir
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
avec éclairage - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481062277
Réf. Sonepar
01887106227
Réf. Fournisseur
S550206
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
bouton-poussoir unique
type de commande
bouton-poussoir
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
avec éclairage
Oui
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
nombre de contacts inverseurs
0
version sans contact
Non
nombre de bascules d'actionnement
1
nombre de modules (construction modulaire)
0
nombre de pôles
1
tension nominale
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
source lumineuse fournie
Non
avec voyant indicateur
Non
Contact de report
Non
type de connexion
borne automatique
mode de pose
encastré
type de fixation
fixation à vis
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
couleur
bleu
transparent
Non
porte-étiquette
Non
imprimé
sans
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
71 mm
profondeur d'appareil
33.6 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
18.75 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Odace - bouton-poussoir - sans marquage - bleu cobalt - fixation par vis - 2 bornes automatiques - 10A - 250V CA 50/60 Hz - IK04 - IP21 D - livré avec cache de protection peinture - certifié NF
Les Atouts de l'article:
Odace c'est le mariage subtil du rond et du carré, la touche finale d'une décoration contemporaine et élégante Ce poussoir encastré à fermeture 10A 250V AC 50/60 Hz de la gamme Odace de Schneider Electric garantit un confort d'utilisation au quotidien et dans le temps (matériel robuste et sa façade thermoplastique ABS-anti UV) En toute sécurité, ce type d'interrupteur permet une utilisation facile (bouton poussoir avec pression légère) L'installation est simple et rapide grâce à une fixation par vis Élégant par son design, sa couleur Bleu Cobalt apportera une touche unique aux intérieurs Le poussoir est à compléter avec une plaque de finition Odace (livrée séparément)