Schneider Electric - Odace - conjoncteur en T - anthracite - 8 contacts - S540496
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - autre
direction de sortie - droit
montage apparent - Non
couleur - anthracite
montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Odace 2011
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480707186
Réf. Sonepar
01887070718
Réf. Fournisseur
S540496
Marque
Schneider Electric
type de connecteur:
autre
direction de sortie:
droit
montage apparent:
Non
couleur:
anthracite
montage encastré:
Oui
indice de protection (IP):
IP21
encastrement de canal:
Non
citerne au sol/montage en sous-sol:
Non
type de fixation:
visser
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
type de connexion:
vis
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
raccordement de mise à la terre séparé:
Non
avec zone de texte:
Non
compatible avec des couvercles tiers:
Non
décharge séparée de câble de traction:
Non
type de montage raccordement de blindage:
vis
avec protection contre la poussière:
Non
avec résistance terminale:
Non
codage mécanique:
Non
code couleur:
Non
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
27.7 mm
Les Atouts de l'article:
La prise téléphonique Odace S540496 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d’un cadre de fixation en plastique de couleur anthracite. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. La fixation de l'appareil se fait par vis.De plus, il est respectueux de l'environnement, avec une résistance aux UV, de l'acétone, de l'alcool, de l'ammoniaque, de l'eau de Javel, du savon liquide, de l'huile, de l'essence, du liquide de nettoyage des fenêtres. Elle est sans halogène et sans métaux lourds. De plus, étant respectueux de l'environnement, ce dispositif a atteint une résistance aux UV, l'acétone, l'alcool, l'ammoniaque, l'eau de Javel, le savon liquide, l'huile, l'essence, le liquide de nettoyage des fenêtres.



