Schneider Electric - Odace - détecteur présence et mouvement - 3 fils avec neutre - noir onyx - S940526

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - détecteur de présence
longueur de portée max. - 8 m
angle de détection horizontal - 0...160 °
Puissance de coupure max. - 2200 W
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606487213369
Réf. Sonepar
01887721336
Réf. Fournisseur
S940526
Marque
Schneider Electric
modèle:
détecteur de présence
longueur de portée max.:
8 m
angle de détection horizontal:
0...160 °
Puissance de coupure max.:
2200 W
couleur:
noir
type de capteur:
infrarouge
angle de balayage:
160 °
hauteur de montage optimale:
1.1 m
surveillance de cage d'escalier:
Oui
largeur de portée max.:
8 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
mode de pose:
encastré
type de connexion:
borne à vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9005
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
type de tension:
AC
fréquence:
50...50 Hz
durée de marche min.:
1 s
déclenchement retardé:
1800 s
luminosité de déclenchement:
5...500 lx
puissance max. de commutation LED:
200 W
fonction d'alarme:
Non
largeur:
73.9 mm
hauteur:
73.9 mm
profondeur:
44 mm
profondeur d'encastrement:
29 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
montage mural:
Oui
tension nominale (Un):
230...230 V
avec câble de raccordement:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Le détecteur de présence et de mouvement Odace est précis, avec un angle de détection horizontal de 160°. Son option maître/détecteurs secondaires permet de couvrir une zone plus grande en connectant plusieurs détecteurs.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
La commande Odace est livrée avec son support de fixation intégré et son cache peinture. Elle est à associer à une plaque de finition Odace, Odace Métal, Odace Architecte ou Odace Origine.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Il est compatible avec toutes les charges et nécessite un câblage à 3 fils dont le neutre pour une installation stable et sécurisée. La fixation du mécanisme est facile et robuste sur tout type de boîtes d'encastrement grâce à son support rigide à vis ou à griffes clipsables en option idéales pour la rénovation.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé.
Les Atouts de la gamme:
Odace a été pensée dans les moindres détails pour offrir un design affleurant et minimaliste qui transforme chaque intérieur. La perfection n'est plus une option, mais une évidence.
Quelques mots du fabricant :
- Design parfaitement affleurant : élégant et moderne
- Détecteur de présence et de mouvement avec un angle de détection de 160° horizontal
- Compatible avec toutes les charges, nécessite le neutre pour une installation stable
- Facilité de contrôle avec bouton intégré pour passer du mode automatique au mode manuel
- Support de fixation robuste pour installation fiable, possibilité d'ajouter rapidement des griffes si besoin






