Schneider Electric - Odace - double poussoir - aluminium - connexion rapide - S530216

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - contact à poussoir de groupe

  • type de commande - bouton-poussoir

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • avec éclairage - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606480391439

Réf. Sonepar

01887039143

Réf. Fournisseur

S530216

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

contact à poussoir de groupe

type de commande:

bouton-poussoir

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

avec éclairage:

Oui

mode de pose:

encastré

couleur:

aluminium

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts inverseurs:

0

version sans contact:

Non

nombre de bascules d'actionnement:

0

nombre de pôles:

1

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

source lumineuse fournie:

Non

avec voyant indicateur:

Non

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne automatique

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9006

transparent:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

imprimé:

sans

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

33.6 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

18.75 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Odace - bouton-poussoir double - aluminium - fixation par vis - 3 bornes automatiques - 10AX - 250V CA 50/60 Hz - IK04 - IP21 D - livré avec cache de protection peinture - certifié NF

Les Atouts de l'article:

Le bouton-poussoir Odace S530216 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d’un cadre de fixation en plastique de couleur aluminium. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Ce bouton-poussoir a un degré de protection IP21D. Fabriqué en PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, PC (polycarbonate) GF10 FR, matériau thermoplastique ABS stabilisé aux UV, ce bouton-poussoir est très fiable et résistant. Le mode de fixation de l'appareil se fait à l'aide de vis. Il s'agit d'un bouton-poussoir lumineux.