Schneider Electric - Odace - enjoliveur seul pour prise de courant 2P+T 16A - Antibacterien
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - autre
mode de pose - encastré
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481043924
Réf. Sonepar
01887104392
Réf. Fournisseur
S500659
Réf. Commerciale
Schneider Electric
utilisation
autre
mode de pose
encastré
couleur
blanc
avec jacks/coupleurs
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs
1
composition
plaque totale
bague de support
Non
avec protection contre la poussière
Non
avec volet de protection
Non
direction de sortie
droit
champ d'inscription
sans champ d'inscription
avec impression
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Oui
traitement de la surface
autre
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
type de fixation
autre
nombre de modules (construction modulaire)
1
serre cable
Non
jacks blindés
Non
boîtier blindé
Non
domino
Non
avec éclairage
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
71 mm
profondeur d'appareil
8.2 mm
Odace - enjoliveur seul pour prise de courant 2P+T 16A - Antibacterien
Les Atouts de l'article:
Avec un design réussi et très esthétique, la gamme Odace de Schneider Electric fait la promesse de sublimer les intérieurs chics et distingués, pour le bonheur et la satisfaction de tous vos clients Cette plaque centrale de couleur blanc est destinée à habiller une prise de courant Elle est clipsable Enjoliveur traité antibactérien : sa surface limite la formation et la prolifération des germes Son boîtier de montage assorti peut être encastré dans la surface du mur Cette plaque centrale est réalisée à partir de plastique anti-UV ce qui la rend fiable et durable Cette plaque centrale avec une finition brillant est facile à installer Elle est vendue en lot de 10 Elle atteint le niveau de protection IK04, ce qui peut aider à se protéger contre les chocs Cette plaque centrale est résistante au javellisant dilué ainsi qu'au lave vitre, à l'acide lactique et à l'alcool (70%)