Schneider Electric - Odace - enjoliveur seul pour va-et-vient et poussoir - Antibacterien
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage - autre
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - blanc
numéro RAL (équivalent) - 9003
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481043900
Réf. Sonepar
01887104390
Réf. Fournisseur
S500604
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage
autre
utilisation
bouton à contact maintenu
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9003
sylbole scannable / sans obstacle
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques
Non
type de fixation
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
traitement antibactérien
Oui
avec champ d'inscription
Non
avec lentille/symbole interchangeable
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
Odace - enjoliveur seul pour va-et-vient et poussoir - Antibacterien
Les Atouts de l'article:
Enjoliveur seul pour va-et-vient et bouton poussoir Produit traité antibactérien : sa surface limite la formation et la prolifération des germes Enjoliveur de couleur blanche