Schneider Electric - Odace - inter - cobalt - 3 boutons montee-descente-stop pour volets-roulants
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
type de commande - bascule/rocker
mode de pose - encastré
couleur - bleu
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481062338
Réf. Sonepar
01887106233
Réf. Fournisseur
S550208
Réf. Commerciale
Schneider Electric
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
type de commande
bascule/rocker
mode de pose
encastré
couleur
bleu
calibre/courant nominal assigné (In)
6 A
modèle
commutateur unipolaire
nombre de pôles
1
verrouillage électrique et mécanique
Oui
utilisation mécanique possible
Oui
utilisation électronique possible
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
type de fixation
fixation avec vis
type de connexion
borne automatique
transparent
Non
porte-étiquette
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
tension nominale
250 V
nombre de touches
3
nombre de modules (construction modulaire)
0
profondeur min. de la boîte d'encastrement
31.2 mm
Odace - interrupteur 3 boutons pour volets-roulants - bleu cobalt - verrouillage mécanique et électrique entre haut/bas - fixation par vis - livré avec protection peinture -lot de 5 - 6 AX - 250VCA -3 bornes automatiques -IK04 IP21D
Les Atouts de l'article:
Odace c'est le mariage subtil du rond et du carré, la touche finale d'une décoration contemporaine et élégante Lot de 5 interrupteurs 3 boutons pour volet-roulant Cet interrupteur a été conçu pour être facile d'installation Il convient aussi bien pour la rénovation que pour des installations neuves Hauteur 71 mm en largeur, 71 mm - profondeur 43 mm Profondeur d'encastrement 31.2 mm Ce produit est vendu par lot de 5 pièces Il est conforme aux normes 2006/95/EEC, EN 60669-1 Il atteint le niveau de résistance aux chocs IK04 Ce produit est qualifié Green Premium car un minimum de substances dangereuses ont été utilisées pour sa fabrication Sobre et adaptée aux tendances déco actuelles, Odace est la référence en termes d'appareillage encastré