Schneider Electric - Odace - inter volet-roulant - blanc Recycle 3 boutons montee-descente-stop a vi
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
type de commande - bascule/rocker
mode de pose - encastré
couleur - blanc
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481095633
Réf. Sonepar
01887109563
Réf. Fournisseur
S510208
Réf. Commerciale
Schneider Electric
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
type de commande
bascule/rocker
mode de pose
encastré
couleur
blanc
calibre/courant nominal assigné (In)
6 A
modèle
commutateur unipolaire
nombre de pôles
1
verrouillage électrique et mécanique
Oui
utilisation mécanique possible
Oui
utilisation électronique possible
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
type de fixation
fixation avec vis
type de connexion
borne automatique
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
porte-étiquette
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
tension nominale
250 V
nombre de touches
3
nombre de modules (construction modulaire)
0
profondeur min. de la boîte d'encastrement
31.2 mm
Odace - interrupteur 3 touches pour volets-roulants - blanc Recyclé brillant - verrouillage mécanique et électrique entre haut/bas - fixation par vis -livré avec protection peinture -6 AX - 250VCA -3 bornes automatiques -IK04 IP21D
Les Atouts de l'article:
Découvrez les nouveaux produits de la gamme Odace en plastique recyclé Affichez votre différence en proposant des produits limitant leur impact écologique dont cet interrupteur lumineux pour volet roulant avec 3 bascules à 3 positions de la gamme Odace Schneider Electric Cet interrupteur avec cadre de fixation en plastique, de couleur blanche et d'aspect brillant est livré par lot de 5 Facile à installer en boîte d'encastrement cet interrupteur est conforme aux normes 2006/95/CEE, EN 60669-1, NF C 61-314, UNE 20315-1-1 Sa tenue aux chocs est IK04 et son degré de protection est IP21D Avec son design réussi et très esthétique ainsi que son large choix d'accessoires pratiques, la gamme Odace fait la promesse de sublimer tous les intérieurs en mixant les couleurs et les combinaisons Pour compléter votre installation, des boites et des plaques de finitions en plastique recyclé sont également disponibles dans la gamme Odace