Schneider Electric - Odace - interrupteur VR 3 boutons montee-descente-stop - Antibacterien
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
type de commande - bascule/rocker
mode de pose - encastré
couleur - blanc
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481043863
Réf. Sonepar
01887104386
Réf. Fournisseur
S500208
Réf. Commerciale
Schneider Electric
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
type de commande
bascule/rocker
mode de pose
encastré
couleur
blanc
calibre/courant nominal assigné (In)
6 A
modèle
commutateur unipolaire
nombre de pôles
1
verrouillage électrique et mécanique
Oui
utilisation mécanique possible
Oui
utilisation électronique possible
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
type de fixation
fixation avec vis
type de connexion
borne automatique
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
porte-étiquette
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
tension nominale
250 V
nombre de touches
3
nombre de modules (construction modulaire)
0
profondeur min. de la boîte d'encastrement
31.2 mm
Odace - interrupteur 3 boutons pour volets-roulants - Antibacterien - verrouillage mécanique et électrique entre haut/bas - fixation par vis - livré avec protection peinture -lot de 5 - 6 AX - 250VCA -3 bornes automatiques -IK04 IP21D
Les Atouts de l'article:
Odace c'est le mariage subtil du rond et du carré, la touche finale d'une décoration contemporaine et élégante Interrupteur pour volet roulant 6A blanc antibactérien Produit traité pour éviter la formation et la prolifération de germes dus au contact et à l’utilisation par plusieurs personnes Cet interrupteur a été conçu pour être facile d'installation Il convient aussi bien pour la rénovation que pour des installations neuves Hauteur 71 mm en largeur, 71 mm - profondeur 43 mm Profondeur d'encastrement 31.2 mm Ce produit est vendu par lot de5 pièces Il est conforme aux normes 2006/95/EEC, EN 60669-1 Il atteint le niveau de résistance aux chocs IK04 Ce produit est qualifié Green Premium car un minimum de substances dangereuses ont été utilisées pour sa fabrication Sobre et adaptée aux tendances déco actuelles, Odace est la référence en termes d'appareillage encastré