Schneider Electric - Odace - obturateur - cobalt - fixation par vis - S550666


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plaque centrale
impression/marquage - sans
utilisation - obturateur
couleur - bleu
numéro RAL (équivalent) - 9003
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Odace 2011
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606481062284
Réf. Sonepar
01887106228
Réf. Fournisseur
S550666
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
plaque centrale
impression/marquage:
sans
utilisation:
obturateur
couleur:
bleu
numéro RAL (équivalent):
9003
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
fixation à vis
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
71 mm
hauteur:
71 mm
profondeur:
27.7 mm
Les Atouts de l'article:
Pour des maisons vivantes et vibrantes, Schneider Electric crée la gamme Odace, mariage réussi du cercle et du carré, s'inscrivant parfaitement dans les tendances actuelles Maintenant disponible en Bleu Cobalt, l'appareillage Odace offre aussi confort et sécurité du logement, grâce à des matériaux robustes et de qualité Cet obturateur Bleu Cobalt se fixe en toute simplicité par vis L'obturateur s'équipe de plaques de finition Odace venant parfaire l'installation, et choisies selon les goûts et les envies de chacun Ce mécanisme obturateur avec cadre en plastique permet une pose encastrée Robuste, sa façade thermoplastique ABS est aussi anti-UV, garantie de sa longévité
Quelques mots du fabricant :
- Vous permet de planifier l'emplacement d'un interrupteur futur sans qu'il soit visible
- Offre une esthétique soignée en harmonie avec la gamme Odace
- Large choix de cadres de finition Odace pour s'adapter à votre décoration intérieure, à commander séparément
- Des finitions adaptées à toutes vos envies
- Pour la rénovation, les griffes doivent être commandées séparément