Schneider Electric - Odace - poussoir lumineux - aluminium - 10A - voyant LED bleu 0,15mA - S530276

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir unique
type de commande - bouton-poussoir
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
avec éclairage - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Odace 2011
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480391507
Réf. Sonepar
01887039150
Réf. Fournisseur
S530276
Marque
Schneider Electric
modèle:
bouton-poussoir unique
type de commande:
bouton-poussoir
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
avec éclairage:
Oui
mode de pose:
encastré
couleur:
aluminium
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre de contacts inverseurs:
0
version sans contact:
Non
nombre de bascules d'actionnement:
0
nombre de pôles:
1
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
source lumineuse fournie:
Oui
avec voyant indicateur:
Non
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne automatique
type de fixation:
fixation à vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9006
transparent:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
imprimé:
sans
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
33.6 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
18.75 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Le bouton-poussoir Odace S530276 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d’un cadre de fixation en plastique de couleur aluminium. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Ce bouton-poussoir a un degré de protection IP21D. Fabriqué en PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, PC (polycarbonate) GF10 FR, matériau thermoplastique ABS stabilisé aux UV, ce bouton-poussoir est très fiable et résistant. La fixation de cet appareil se fait par vis. C'est un bouton-poussoir lumineux.
Quelques mots du fabricant :
- Ce bouton poussoir est équipé d'un voyant à LED bleu vous permettant de facilement le repérer dans l'obscurité
- Idéal en combinaison avec un télérupteur de notre gamme Resi9
- Fixation par vis dans la boîte d'encastrement
- A compléter avec une plaque de finition Odace, à commander séparément
- Odace, c'est avant tout un design désormais iconique intégrant un rond dans un carré











