Schneider Electric - Odace - prise affleurante + USB C 10.5W - blanc

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - broche de contact de protection

  • nombre d'unités - 1

  • couleur - blanc

  • mode de pose - encastré

  • courant nominal - 16 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606481043733

Réf. Sonepar

01887104373

Réf. Fournisseur

S520089

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

broche de contact de protection

nombre d'unités

1

couleur

blanc

mode de pose

encastré

courant nominal

16 A

contact de protection (terre)

Oui

broche de mise la terre de sécurité

Oui

nombre de pôles coupés (ronds)

2

nombre de pôles coupés (plats)

0

avec voyant indicateur

Non

avec alimentation USB incorporée

Oui

type de chargeur USB

C

nombre de modules (construction modulaire)

1

nombre de prises commutables

0

nombre de phases

1

impression/marquage

sans

type de connexion

borne à vis

avec volet de protection

Non

avec eclips / protection enfant

Oui

porte-étiquette

Non

numéro RAL (équivalent)

9003

finition métallique

Non

transparent

Non

verrouillable

Non

mécanisme d'éjection

Non

encastrement isolé

Oui

avec éclairage fonctionnel

Non

avec éclairage d'orientation

Non

protection contre les surtensions

Non

protection différentielle

Non

avec microfusible

Non

alimentation spéciale

sans alimentation spéciale

type de fixation

fixation avec vis

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

brillant

traitement antibactérien

Non

Avec dispositif on/off

Non

repiquage possible

Oui

prise inclinée ou inclinable

Non

tension nominale

250 V

fréquence

50...50 Hz

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

largeur d'appareil

71 mm

hauteur d'appareil

71 mm

profondeur d'appareil

45 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

29 mm

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Odace - prise de courant affleurante - 2P+T - avec USB C puissance 10.5W en 1 poste - blanc brillant - fixation par vis - raccordement: 1 x 1,5 à 2 x 4 mm² souple / rigide / multibrin - 16 A - 250VCA 50 Hz - NF - IK04 - IP21D

Les Atouts de l'article:

Schneider Electric innove et vous propose de nouveau produits dans sa gamme phare : Odace, la référence de l'appareillage résidentiel pour vos chantiers en neuf ou en rénovation Prise combinant une prise de courant affleurante 16A 2P+T avec 1 port USB 2,4A Mécanisme blanc et finition brillante La prise affleurante et son capot retractable est devenue la nouvelle référence des installations électriques et son port USB Cela permet de charger smartphones ou tablettes, un indispensable pour répondre aux besoin des installations moderne Complétez la prise d'un plaque de finition Odace Styl ou Odace Touch